SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の グリップドライバー
ソフトグリップロングドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899143
品番
51487
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.75mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.75
軸長(mm)
300
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
400
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※貫通タイプではありません。