SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の グリップドライバー
ミニドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899152
品番
51494
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
精密な作業に最適なミニドライバー。
先端形状
プラス
軸長(mm)
77
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
123
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし