SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の スタビードライバー
スタビー ソフトグリップドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899168
品番
51495
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
狭い場所での作業に最適です。
先端形状
プラス
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
80
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※貫通タイプではありません。