SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の ラチェットドライバー
ラウンドグリップラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899186
品番
52379
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
193(135mmビット装着時)
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
注意
※ギア固定での使用はできません