SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の スタビードライバー
スタビーラチェットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18899195
品番
52380
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
材質(グリップ)
樹脂
セット内容
ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)
全長(mm)
72(30mmビット装着時)
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※ギア固定での使用はできません