SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の グリップドライバー
貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18899238
品番
52694
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
8
寸法(mm)
根元六角16
全長(mm)
267
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり