商品画像
リンナイ
リンナイの 給湯機器
リンナイの ガス給湯器
ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18899268
品番
RUX-A1616W-E/LP
参考基準価格(税別)
¥146,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型)
用途
プロパン用
質量(kg)
13
色
シャドーホワイト3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×170×530
リモコン
別売り
給湯号数
16
設置形態
屋外壁掛・PS設置型
給水・給湯接続
15A(R1/2)
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.12MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。