曜日別特売
58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405

58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405
58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405
58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405
58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405
58089 セーバーソーブレード SIGNET(シグネット) 18899405

セーバーソーブレード

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック山数10T注文コード18899405品番58089
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード
しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接
刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています

全長(mm)250幅(mm)20厚さ(mm)0.9山数10T入数5枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18899466
2019-04-04
用途: パイプの切断
建設業・工事業

問題なくサクサクと切れます。コスパも良いです。リピートするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする