車用 転落防止ボックス 折りたたみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18899460 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

運転中の荷物の転落を防ぐ収納ボックス
助手席、後部座席にセットして普段は腰クッションとしても使用可能
向きを変えればシートクッションでも使用可能
ストッパーをシートに差し込むだけの簡単取り付け
お買物バッグや大切なプレゼントなどの持ち運びにも最適
便利な小物ポケット付き
荷物が転落する心配が軽減されるので運転にも集中できます

用途車内の整理整頓に。車用 荷物入れ 転落防止ボックス 折りたたみ 収納ボックス ト シートクッション 材質【本体側地、ポケットメッシュ】ポリエステル、【クッション側地】ポリエステル、ポリウレタン、【中材:ポリプロピレン樹脂、クッション材】ポリウレタン樹脂【ストッパー材】ポリエチレン樹脂 質量(g)約480 耐荷重(kg)クッション時:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス時:41×33×26(ストッパー除く)、クッション時:26×33×5(ストッパー除く) 開閉面ファスナー 収納容量(L)約32 ポケット内側:メッシュタイプ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする