20m/10号 シーガー グランドマックスFX ショックリーダー シーガー 18899801

20m/10号 シーガー グランドマックスFX ショックリーダー シーガー 18899801
20m/10号 シーガー グランドマックスFX ショックリーダー シーガー 18899801
20m/10号 シーガー グランドマックスFX ショックリーダー シーガー 18899801

シーガー グランドマックスFX ショックリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)10注文コード18899801品番20m/10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

*号数に対するLB数表示を実強力値で記載。 *薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。(全サイズスプールサイズ統一) *ひと目でサイズが確認できる号数別スプールバンド付き。

用途シーガーシリーズ最高峰、強さとしなやかさを徹底追求!グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高級グレードショックリーダー。スプールバンド:オレンジサイズ(号)10ライン色クリア標準直径(mm)0.52実強力(lb)44.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする