曜日別特売
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871

CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871
CP500 Bigblue ポータブル電源 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 18899871

Bigblue ポータブル電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード18899871品番CP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大9台の機器に同時給電が可能
液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示
AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります
LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)
2時間で約80%充電(3時間でフル充電)

用途Bigblue リン酸鉄 ポータブル電源 非常用バッテリー 停電 家庭用 小型 コンパクト 軽量 防災グッズ 防災用品 ポタデン ポタ電 ぽたでんセット内容ポータブル電源本体、シガープラグ→DC5525ケーブル、ACアダプターと電源ケーブル、USB-Cケーブル、取扱説明書質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.1×20.3×21.6充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池充電方式ACアダプター、ソーラーパネル、シガーソケット、USB-Cバッテリー容量(Wh)537.6 (168000mAh/3.2V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする