YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の カラーコーン・区画用品
YAMAZEN(山善)の バリケード
YAMAZEN(山善)の A型バリケード
バリケード スチール製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
18899889
品番
KKAB-3265(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
小型フェンススタンド×2とチェーンのセット
用途
バリケード セット チェーン スチール製 シンプル フェンス チェーンゲート スタンド式 ゲートスタンド 駐車場 車止め 駐車場ポール パーテーション 金網 柵 仕切り 立ち入り禁止
材質
スチール
質量(kg)
2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
バリケード(1枚):33×46.5×65.5、チェーン:長さ106.5
注意
※使用上の注意
※・強風による被害が予想される場合は予め避難させてください
※・開閉の際は指や手を挟まないように十分ご注意ください。特にお子様には注意し、組立てや収納をさせないようにしてください
※・バリケードは完全に広げて使用してください
※・製品の上に乗らないでください。特にお子様にはご注意ください
※・水平を保てる場所に設置し、ご使用ください
※・床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行ってください
※・一部取付品です