SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の ペンチ
SIGNET(シグネット)の ラジオペンチ
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18900498
品番
90376
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
寸法(mm)
160
先端
先細
バネ
無し
全長(mm)
160
質量(g)
160
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.6
切断能力(Φmm) 軟線
2.5
切断能力(Φmm) 硬線
2.0