3/22より値下げ!現場を応援

91807 T型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット) 18900613 91807 T型アキシャルクランプ SIGNET(シグネット) 18900613

T型アキシャルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード18900613 品番91807
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。

種類アキシャルクランプ 最大口開き(mm)10 全長(mm)200 奥行(mm)15 口幅(mm)50 質量(g)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする