曜日別特売
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656

95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656
95004 ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット) 18900656

ペンタイプ マグネティックツール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18900656品番95004
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。

全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18900656
2023-11-24
用途: 落としたネジなどを拾う
製造業

常に携帯しています。
ネジやナットだけでなくあまり大きくない金属部品などもピックアップ出来、なくてはならない道具です。

対象商品 : 18900656
2019-01-19
用途: 整備作業

一度持ち出すと、必ず胸ポケットか腕のペン差しにないと不便になるアイテムです。他メーカーのものを使っていたが、伸ばした一番先がすぐに抜けてしまうようになるので、耐久性に期待して常からいろいろ購入しているSIGET製品にしました。細い目ですがひっかけるピンが胴体に挟さむタイプではなく固定されているので、外れる心配もありません。価格もお買い得だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする