大川被服
大川被服の シャツ・インナー
大川被服の 半袖 シャツ・インナー
大川被服の ポロシャツ 半袖
tASkfoRce 半袖ポロシャツ 47654
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18900885
品番
47654
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミリタリースタイルワークウェア「タスクフォース」
タスクフォースポロシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル95・ポリウレタン5
種別
半袖ポロシャツ
胸廻(cm)
96
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
素材
迷彩ジャガード
色番
1