Kansai ドライポロシャツ 50343

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18901287 品番 50343
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カジュアルな印象を演出するワッフル素材は汗でもベトつかず、快適な着心地。
素材の表面がワッフル状に凹凸しているため、カジュアルな印象です。また、凹凸面が肌に点接触しているので汗をかいてもベトつかず、サラッとした着心地を実現。しかも、吸汗速乾性にすぐれたポリエステル100%の素材だから、形態安定にも優れています。
〔襟元アクセントカラー〕襟元の前開き部分に、アクセントとして別カラー生地を使用。ベーシックなシルエットの中に、キラリとセンスが香ります。
首襟元KANSAIネーム
山本寛斎ブランドをさりげなく主張する胸元ネーム。個性を際立たせ、着る人に確かな喜びと誇りを約束する高品質の証しです。
〔吸汗・速乾素材〕
優れた吸汗・速乾機能に加え、心地よいソフトなタッチを実現しました。
〔ワッフル素材〕
肌に点接触するため、べたつかない爽やかな着心地を約束します。

ホワイト サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能形態安定、吸汗・速乾、ソフトタッチ 仕様スリット 種別半袖ポロシャツ 胸廻(cm)102 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 素材ワッフル、樹脂四つ穴ボタン 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18901506
2020-04-03
用途:
業務用に使用
医療・福祉・介護関連業

形状もよく業務使用に問題ありません。欲を言えば尖ったものにあたった際にほつれが出ることがありますが破れたりはしないようです。速乾性で洗濯は
しやすく、あと数枚リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする