SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901383
品番
112-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
63
全長(mm)
235
奥行(mm)
50
質量(g)
630