SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901392
品番
112-12
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
300
奥行(mm)
55
質量(g)
910