SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901435
品番
121-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
63
全長(mm)
235
奥行(mm)
40
質量(g)
600