SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901444
品番
121-12
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
300
奥行(mm)
50
質量(g)
890