SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
スチールC-クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18901505
品番
124-12
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
60
質量(g)
890