SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
スチールC-クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18901514
品番
124-18
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。
組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
260
全長(mm)
460
奥行(mm)
240
質量(g)
1300