SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
シートメタルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901584
品番
128-8
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
200
奥行(mm)
23
質量(g)
520