SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901688
品番
137-9
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。
金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
240
奥行(mm)
20
質量(g)
510