SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
アルミC-クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
180
注文コード
18901715
品番
144-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
最大口開き
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
180
全長(mm)
360
奥行(mm)
185
質量(g)
870