SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
アルミC-クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18901724
品番
144-20
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。
ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。
400℃の高熱に耐えられます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
270
全長(mm)
500
奥行(mm)
290
質量(g)
950