SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
アルミU-クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901767
品番
145-12
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。
アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。
U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
70
質量(g)
740