SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
テーブルグリップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901812
品番
222-12
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
80
質量(g)
880