SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
ステップロッキングC-クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901882
品番
234-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
150
全長(mm)
350
奥行(mm)
34
質量(g)
980