SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の グリッププライヤ
ステップロッキングC-クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
18901907
品番
234-300
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。
スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
300
全長(mm)
460
奥行(mm)
34
質量(g)
1070