AMJ30-02-2J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18901998 AMJ30-02-2J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18901998 AMJ30-02-2J-D 真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC 18901998

真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ボディサイズ30 ねじの種類Rc 注文コード18901998 品番AMJ30-02-2J-D
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,841
販売価格(税別)
7,128
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など432種類から選べます 他の種類を見る

真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°

用途真空用 質量(kg)0.22 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケット取付オプションなし 処理空気量(L/min(ANR))200 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド付(1/4めねじ) (バルブ機能は付いていません) 水分除去率(%)99 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース
関連資料:カタログ(1.02MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする