3/22より値下げ!現場を応援

ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18902223 品番 12100
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット値下げ
¥369169

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 対辺寸法(inch)1/4 寸法3/8 全長(mm)24.5 深さ(mm)9 差込穴径(mm)17 先端外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする