ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18902248 品番 12102
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 対辺寸法(inch)7/16 寸法7/16 全長(mm)25.0 深さ(mm)9 差込穴径(mm)17 先端外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする