3/22より値下げ!現場を応援
SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット (6角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18902257
品番
12103
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
値下げ
¥
369
バスケットに入れる
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角
6角
対辺寸法(inch)
1/2
寸法
1/2
全長(mm)
25.0
深さ(mm)
10
差込穴径(mm)
18
先端外径(Φmm)
18