3/22より値下げ!現場を応援

ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18902275 品番 12105
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 対辺寸法(inch)5/8 寸法5/8 全長(mm)25.0 深さ(mm)13 差込穴径(mm)22 先端外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする