ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18902302 品番 12108
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

穴角6角 対辺寸法(inch)13/16 寸法13/16 全長(mm)28.0 深さ(mm)16 差込穴径(mm)28 先端外径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする