SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の ペンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁ペンチ
絶縁ペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
160
注文コード
18902406
品番
E10216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
全長(mm)
160
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)
中硬線2.0/硬線1.6