SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SIGNET(シグネット)の プライヤ
SIGNET(シグネット)の 絶縁プライヤ
絶縁ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
300
注文コード
18902537
品番
E11630
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900
全長(mm)
300
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
タイプ
つかみ能力35