SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902652
品番
E30401
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
80
全長(mm)
185
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×30
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品