SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902756
品番
E30825
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
T25
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
230
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×30
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品