SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁六角棒ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902783
品番
E31003
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
六角
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
75
全長(mm)
170
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
95×25
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品