絶縁六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18902792 品番 E31004
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

先端形状六角 先端サイズ4mm 軸長(mm)75 全長(mm)180 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)105×30 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする