SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18902844
品番
E31205
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ナット
先端サイズ
5mm
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
7.2
全長(mm)
230、ナット部31
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×31
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品