SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の 絶縁ドライバー
絶縁ナットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
7mm
注文コード
18902862
品番
E31207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
先端サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
先端形状
ナット
先端サイズ
7mm
軸長(mm)
125
軸径(Φmm)
7.2
全長(mm)
230、ナット部31
規格
EN60900
ハンドル径(Φmm)
105×31
材質(軸)
(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成
単品