曜日別特売
E40213 絶縁スパナ SIGNET(シグネット) 18903106

絶縁スパナ

(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法13(mm)
全長140(mm)
内容量1丁注文コード18903106品番E40213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格寸法(mm)13全長(mm)140材質(金属部)クロムバナジウム鋼厚さ(mm)ヘッド10.5ヘッド幅(mm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18903158
2023-07-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

絶縁スパナでした。
想定の通りです。
問題もありません、工具として困ることはないです。

対象商品 : 18903088
2019-01-31
用途: 電気設備点検作業時
建設業・工事業

製品のクオリティには満足しております。
他社製のものと比較しても遜色はありませんでした。
耐久性はまだ分かりません。価格はセールを利用しましたので
他のECよりも安価に入手できました。

対象商品 : 18903133
2019-12-17
用途: 活線端子の着脱
建設業・工事業

短絡、地絡を発生させる可能性の低減になると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする