絶縁スパナ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18903142 品番 E40218
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格 寸法(mm)18 全長(mm)175 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)ヘッド13 ヘッド幅(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18903158
2023-07-29
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

絶縁スパナでした。
想定の通りです。
問題もありません、工具として困ることはないです。

対象商品:
18903088
2019-01-31
用途:
電気設備点検作業時
建設業・工事業

製品のクオリティには満足しております。
他社製のものと比較しても遜色はありませんでした。
耐久性はまだ分かりません。価格はセールを利用しましたので
他のECよりも安価に入手できました。

対象商品:
18903133
2019-12-17
用途:
活線端子の着脱
建設業・工事業

短絡、地絡を発生させる可能性の低減になると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする