SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁メガネレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18903167
品番
E40406
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
寸法(mm)
6
全長(mm)
130
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ヘッド7
オフセット
17
ヘッド幅(mm)
13