絶縁メガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18903185 品番 E40408
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

規格EN60900規格 寸法(mm)8 全長(mm)150 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)ヘッド8.5 オフセット19 ヘッド幅(mm)16.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18903194
2023-10-02
用途:
車のバッテリー関連
建設業・工事業

値段も手ごろでクオリティもまずまずだと思います。別のサイズも揃えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする