SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁メガネレンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
12
注文コード
18903203
品番
E40412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
寸法(mm)
12
全長(mm)
190
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ヘッド10
オフセット
21
ヘッド幅(mm)
22.5